Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000K 28° + ADAPT DALI NOIR - 5374732

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000K 28° + ADAPT DALI NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673134389

Réf. Sonepar

00553313438

Réf. Fournisseur

5374732

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ZELDA S IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000K 28° + ADAPT DALI NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5374732

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot