Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500K 28° + PATERE NOIR - 5344752

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673139490
Réf. Sonepar
00553313949
Réf. Fournisseur
5344752
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ZELDA S IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500K 28° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


