Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500K 57° + ADAPT DALI NOIR - 5374552

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500K 57° + ADAPT DALI NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673134983

Réf. Sonepar

00553313498

Réf. Fournisseur

5374552

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ZELDA S IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500K 57° + ADAPT DALI NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5374552

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot