Cubispot - ZELDA S IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000K 28° + ADAPT DALI GRIS - 5374745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673134426
Réf. Sonepar
00553313442
Réf. Fournisseur
5374745
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5374745
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Zelda s irc90 dali 45w 5533lm 4000k 28° + adapt dali gris
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


