Non retournable

Cubispot - ZELDA S LED ART IRC98 39W 4045Lm 28° + ADAPT GRIS - 535AR25

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S LED ART IRC98 39W 4045Lm  28° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 3693...3693 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673131890

Réf. Sonepar

00553313189

Réf. Fournisseur

535AR25

Marque

Cubispot

couleur du boîtier/corps:

gris

flux lumineux:

3693...3693 lm

pays de fabrication:

FRANCE

ZELDA S LED ART IRC98 39W 4045Lm 28° + ADAPT GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 535AR25

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot