Non retournable

Cubispot - ZELDA S LED ART IRC98 39W 4045Lm 28° + PATERE BLANC - 532AR21

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S LED ART IRC98 39W 4045Lm  28° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux - 3693...3693 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673131333

Réf. Sonepar

00553313133

Réf. Fournisseur

532AR21

Marque

Cubispot

flux lumineux:

3693...3693 lm

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 532AR21

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • zelda s led art irc98 39w 4045lm 28° + patere blanc

Les atouts de l'article :

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot