Non retournable

Cubispot - ZELDA S LED ART IRC98 39W 4045Lm 42° + ADAPT BLANC - 535AR31

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S LED ART IRC98 39W 4045Lm  42° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux - 3693...3693 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673131906

Réf. Sonepar

00553313190

Réf. Fournisseur

535AR31

Marque

Cubispot

flux lumineux:

3693...3693 lm

pays de fabrication:

FRANCE

ZELDA S LED ART IRC98 39W 4045Lm 42° + ADAPT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 535AR31

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot