Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA S LED ART IRC98 39W 4045Lm 42° + PATERE NOIR - 532AR32

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S LED ART IRC98 39W 4045Lm  42° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux - 3693...3693 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673131371

Réf. Sonepar

00553313137

Réf. Fournisseur

532AR32

Marque

Cubispot

flux lumineux:

3693...3693 lm

ZELDA S LED ART IRC98 39W 4045Lm 42° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 532AR32

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot