Cubispot - ZELDA S LED ART IRC98 39W 4045Lm 57° + ADAPT BLANC - 535AR41

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux - 3693...3693 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673131937
Réf. Sonepar
00553313193
Réf. Fournisseur
535AR41
Marque
Cubispot
flux lumineux:
3693...3693 lm
La marque : Cubispot vous présente la référence : 535AR41
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- zelda s led art irc98 39w 4045lm 57° + adapt blanc
Les atouts de l'article :
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


