Cubispot - ZELDA S LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 42° + PATERE BLANC - 532BC31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux - 2904...2904 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673131630
Réf. Sonepar
00553313163
Réf. Fournisseur
532BC31
Marque
Cubispot
flux lumineux:
2904...2904 lm
La marque : Cubispot vous présente la référence : 532BC31
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- zelda s led boucherie 45w 3181lm 42° + patere blanc


