Non retournable

Cubispot - ZELDA S LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° + ADAPT GRIS - 535BC45

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S LED BOUCHERIE 45W  3181Lm  57° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 2904...2904 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673132224

Réf. Sonepar

00553313222

Réf. Fournisseur

535BC45

Marque

Cubispot

couleur du boîtier/corps:

gris

flux lumineux:

2904...2904 lm

pays de fabrication:

FRANCE

ZELDA S LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° + ADAPT GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 535BC45

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot