Cubispot - ZELDA S LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° + PATERE GRIS - 532B125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du boîtier/corps - gris
flux lumineux - 3848...3848 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673131449
Réf. Sonepar
00553313144
Réf. Fournisseur
532B125
Marque
Cubispot
couleur du boîtier/corps:
gris
flux lumineux:
3848...3848 lm
La marque : Cubispot vous présente la référence : 532B125
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- zelda s led boulangerie ø 17 40w 3848lm 23° + patere gris
Les atouts de l'article :
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


