Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA S LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° + ADAPT GRIS - 535B135

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S LED BOULANGERIE Ø 17 40W  3848Lm  37° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 3848...3848 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673132019

Réf. Sonepar

00553313201

Réf. Fournisseur

535B135

Marque

Cubispot

couleur du boîtier/corps:

gris

flux lumineux:

3848...3848 lm

ZELDA S LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° + ADAPT GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 535B135

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot