Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA S LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° + ADAPT NOIR - 535B222

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S LED BOULANGERIE Ø 21 45W  4855Lm  28° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux - 4432...4432 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673132064

Réf. Sonepar

00553313206

Réf. Fournisseur

535B222

Marque

Cubispot

flux lumineux:

4432...4432 lm

ZELDA S LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 535B222

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot