Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA S LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° + ADAPT NOIR - 535PO32

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S LED POISSONNERIE 39W  4620Lm  42° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux - 4218...4218 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673132279

Réf. Sonepar

00553313227

Réf. Fournisseur

535PO32

Marque

Cubispot

flux lumineux:

4218...4218 lm

ZELDA S LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 535PO32

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot