Non retournable

Cubispot - ZELDA S LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 57° + PATERE BLANC - 532PO41

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S LED POISSONNERIE 39W  4620Lm  57° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux - 4218...4218 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673131753

Réf. Sonepar

00553313175

Réf. Fournisseur

532PO41

Marque

Cubispot

flux lumineux:

4218...4218 lm

pays de fabrication:

FRANCE

ZELDA S LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 57° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 532PO41

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot