Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA S LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° + PATERE GRIS - 532TE35

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S LED TEXTILE IRC>90 39W  4256Lm  42° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 3886...3886 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673131838

Réf. Sonepar

00553313183

Réf. Fournisseur

532TE35

Marque

Cubispot

couleur du boîtier/corps:

gris

flux lumineux:

3886...3886 lm

La marque : Cubispot vous présente la référence : 532TE35

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • zelda s led textile irc>90 39w 4256lm 42° + patere gris

Les atouts de l'article :

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot