Cubispot - ZELDA S LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° + ADAPT NOIR - 535TE42

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S LED TEXTILE IRC>90 39W  4256Lm  57° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux - 3886...3886 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673132392

Réf. Sonepar

00553313239

Réf. Fournisseur

535TE42

Marque

Cubispot

flux lumineux:

3886...3886 lm

pays de fabrication:

FRANCE

ZELDA S LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 535TE42

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot