Cubispot - ZENO 230V 35W GU10 ETRIER + PIC NOIR - 9153192

CopieCopie
Cubispot - ZENO 230V 35W GU10 ETRIER + PIC NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - GU10

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673043841

Réf. Sonepar

00553304384

Réf. Fournisseur

9153192

Marque

Cubispot

douille:

GU10

tension nominale (Un):

230...230 V

pays de fabrication:

FRANCE

ZENO 230V 35W GU10 ETRIER + PIC NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9153192

De la gamme de produit : Projecteurs extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot