Cubispot - ZENO 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIM. + P50 GRIS - 9158305

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 365 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
tension nominale (Un) - 230...230 V
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673032715
Réf. Sonepar
00553303284
Réf. Fournisseur
9158305
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
365 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
tension nominale (Un):
230...230 V
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9158305
De la gamme de produit : Projecteurs extérieur
Désignation technique:
- Zeno 230v gu 10 + led 4,9w 365lm 36° 3000k dim. + p50 gris
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


