Cubispot - ZENO 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIM. + P50 NOIR - 9158302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 365 lm
température de couleur - 3000...3000 K
tension nominale (Un) - 230...230 V
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673032708
Réf. Sonepar
00553303283
Réf. Fournisseur
9158302
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
365 lm
température de couleur:
3000...3000 K
tension nominale (Un):
230...230 V
pays de fabrication:
FRANCE
ZENO 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIM. + P50 NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


