Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ZENO 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIM. + PIC BLANC - 9158311

CopieCopie
Cubispot - ZENO 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIM. + PIC BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 365 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673032722

Réf. Sonepar

00553303285

Réf. Fournisseur

9158311

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

365 lm

température de couleur:

3000...3000 K

tension nominale (Un):

230...230 V

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9158311

De la gamme de produit : Projecteurs extérieur

Désignation technique:

  • Zeno 230v gu 10 + led 4,9w 365lm 36° 3000k dim. + pic blanc

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot