Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ZENO 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIM. + P50 BLANC - 9158401

CopieCopie
Cubispot - ZENO 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIM. + P50 BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 380 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673032753

Réf. Sonepar

00553303288

Réf. Fournisseur

9158401

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

380 lm

température de couleur:

4000...4000 K

tension nominale (Un):

230...230 V

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9158401

De la gamme de produit : Projecteurs extérieur

Désignation technique:

  • Zeno 230v gu 10 + led 4,9w 380lm 36° 4000k dim. + p50 blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot