Cubispot - ZENO 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIM. + PIC BLANC - 9158411

CopieCopie
Cubispot - ZENO 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIM. + PIC BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 380 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673032784

Réf. Sonepar

00553303291

Réf. Fournisseur

9158411

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

380 lm

température de couleur:

4000...4000 K

tension nominale (Un):

230...230 V

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9158411

De la gamme de produit : Projecteurs extérieur

Désignation technique:

  • Zeno 230v gu 10 + led 4,9w 380lm 36° 4000k dim. + pic blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot