Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Daikin - A_CHAUFFAGE 250W / 400V L 135mm - 5009028

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - A_CHAUFFAGE 250W / 400V L 135mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00121010289

Réf. Fournisseur

5009028

Marque

Daikin

A_CHAUFFAGE 250W / 400V L 135mm-Daikin

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin