Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Daikin - A_O-RING ID=66mm OD=74mm t=3,53mm - 5000077

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - A_O-RING ID=66mm OD=74mm t=3,53mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00121009107

Réf. Fournisseur

5000077

Marque

Daikin

A_O-RING ID=66mm OD=74mm t=3,53mm-Daikin

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin