Non retournable

Daikin - Acc VRV II commande centralisée 64 unités intérieures - DCS302C51

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 120 mm

  • largeur - 180 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 64.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4906938885602

Réf. Sonepar

00121000876

Réf. Fournisseur

DCS302C51

Marque

Daikin

hauteur:

120 mm

largeur:

180 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

64.5 mm

pays de fabrication:

JAPON

Accessoire de contrôle contrôle centralisé des systèmes VRV II. Commande jusqu'à 64 unités intérieures

Les Atouts de l'article:

Acc VRV II commande centralisée 64 unités intérieures

Les Atouts de la gamme:

Acc VRV II commande centralisée 64 unités intérieures

Quelques mots du fabricant :

Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin