fin de vie

Daikin - Accessoire adaptateur câblage extérieur externe - KRP980A1

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire adaptateur câblage extérieur externe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 160 mm

  • largeur - 50 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4906938415229

Réf. Sonepar

00121000619

Réf. Fournisseur

KRP980A1

Marque

Daikin

hauteur:

160 mm

largeur:

50 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

50 mm

Accessoire de commande pour unité intérieure: Platine additionnelle pour interaction avec un équipement externe

Les Atouts de l'article:

Accessoire adaptateur câblage externe

Les Atouts de la gamme:

Accessoire adaptateur câblage externe