Non retournable

Daikin - Accessoire Adaptateur pour groupe ext. Multi+ - ASYCPIR

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire Adaptateur pour groupe ext. Multi+

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 40 mm

  • largeur - 150 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848759934

Réf. Sonepar

00121004073

Réf. Fournisseur

ASYCPIR

Marque

Daikin

hauteur:

40 mm

largeur:

150 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

100 mm

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Adaptateur - Multi+ pour raccordement de gainable FBA71A9 sur groupe extéreiur 4MWXM52A9

Les Atouts de l'article:

Confort inégalé ininterrompu grâce au chauffage continu jusqu’à -20°C extérieur Hautes efficacités saisonnières (ESEER jusqu’à 7,56) Conforme Lot 21 Ecodesign Régulation Température de Réfrigérant Variable (V.R.T)

Les Atouts de la gamme:

Confort inégalé ininterrompu grâce au chauffage continu jusqu’à -20°C extérieur Hautes efficacités saisonnières (ESEER jusqu’à 7,56) Conforme Lot 21 Ecodesign Régulation Température de Réfrigérant Variable (V.R.T)

Quelques mots du fabricant :

Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin