Non retournable

Daikin - Accessoire bac à condensation pour CVP/VRV - KWC26C450

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire bac à condensation pour CVP/VRV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1240 mm

  • largeur - 200 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 765 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4906938405473

Réf. Sonepar

00121003621

Réf. Fournisseur

KWC26C450

Marque

Daikin

hauteur:

1240 mm

largeur:

200 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

765 mm

pays de fabrication:

JAPON

Accessoire pour groupe extérieur VRV et CVP: Bac à condensats pour les tailles 8 et 10 chevaux

Les Atouts de l'article:

Accessoire adaptateur bac à condensat pour CVP/VRV

Les Atouts de la gamme:

Accessoire adaptateur bac à condensat pour CVP/VRV

Quelques mots du fabricant :

Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin