Daikin - Accessoire câble pour inverseur été/hiver - EKCHSC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 30 mm
largeur - 160 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848377152
Réf. Sonepar
00121003481
Réf. Fournisseur
EKCHSC
Marque
Daikin
hauteur:
30 mm
largeur:
160 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
200 mm
pays de fabrication:
BELGIQUE
Accessoire pour groupe extérieur VRV IV, adaptateur câble pour inverseur été/hiver
Les Atouts de l'article:
Accessoire iadaptateur câble pour inverseur été/hiver
Les Atouts de la gamme:
Accessoire iadaptateur câble pour inverseur été/hiver
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Les Atouts de l'article:
Accessoire iadaptateur câble pour inverseur été/hiver
Les Atouts de la gamme:
Accessoire iadaptateur câble pour inverseur été/hiver
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


