Non retournable

Daikin - Accessoire commande à fil Sky Air Siesta - ARCWB

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 210 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848208227

Réf. Sonepar

00121002221

Réf. Fournisseur

ARCWB

Marque

Daikin

hauteur:

150 mm

largeur:

210 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

MALAISIE

Accessoire Télécommande filaire ARCWB pour gamme Siesta sur unités intérieures ACQ ABQ AHQ

Les Atouts de l'article:

Accessoire commande à fil Sky Air Siesta

Les Atouts de la gamme:

Accessoire commande à fil Sky Air Siesta

Quelques mots du fabricant :

Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin