Daikin - Accessoire commande fil horloge VRV- Sky Air - BRC1D52

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 120 mm
largeur - 120 mm
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848842995
Réf. Sonepar
00121000018
Réf. Fournisseur
BRC1D52
Marque
Daikin
hauteur:
120 mm
largeur:
120 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
17 mm
pays de fabrication:
CHINE
Télécommande câblée pour unités intériéures Sky-Air ou VRV. Paramétrage de 5 points de fonctionnement quotidien
Les Atouts de l'article:
Télécommande câbléeFaible consommation énergétique Paramétrage de 5 points de fonctionnement quotidien
Les Atouts de la gamme:
Télécommande câbléeFaible consommation énergétique Paramétrage de 5 points de fonctionnement quotidien
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Les Atouts de l'article:
Télécommande câbléeFaible consommation énergétique Paramétrage de 5 points de fonctionnement quotidien
Les Atouts de la gamme:
Télécommande câbléeFaible consommation énergétique Paramétrage de 5 points de fonctionnement quotidien
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin