Daikin - Accessoire commande filaire VAM série E-F - BRC301B61

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 140 mm
largeur - 45 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 140 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4906938847938
Réf. Sonepar
00121000467
Réf. Fournisseur
BRC301B61
Marque
Daikin
hauteur:
140 mm
largeur:
45 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
140 mm
pays de fabrication:
JAPON
Commande à distance câblée développée spécialement pour les unités intérieures de ventilation VAM
Les Atouts de l'article:
Commande à distance câblée développée spécialement pour les unités VAM
Les Atouts de la gamme:
Commande à distance câblée développée spécialement pour les unités VAM
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Les Atouts de l'article:
Commande à distance câblée développée spécialement pour les unités VAM
Les Atouts de la gamme:
Commande à distance câblée développée spécialement pour les unités VAM
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


