Daikin - Accessoire de contrôle boitier électronique pour platine - KRP1D93A

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire de contrôle boitier électronique pour platine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 125 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 180 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4906938444588

Réf. Sonepar

00121859349

Réf. Fournisseur

KRP1D93A

Marque

Daikin

hauteur:

60 mm

largeur:

125 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

180 mm

Accessoire Infrarouge adaptateur boîtier électrique KRP4AAdaptateur de câblage à quatre signaux de sortie

Les Atouts de l'article:

Accessoire Infrarouge adaptateur boîtier électrique KRP4AAdaptateur de câblage à quatre signaux de sortie

Les Atouts de la gamme:

Accessoire Infrarouge adaptateur boîtier électrique KRP4AAdaptateur de câblage à quatre signaux de sortie