Daikin - Accessoire de contrôle kit commande M/A à distance - EKRORO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 170 mm
largeur - 160 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848875924
Réf. Sonepar
00121000069
Réf. Fournisseur
EKRORO
Marque
Daikin
hauteur:
170 mm
largeur:
160 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
100 mm
pays de fabrication:
BELGIQUE
Accessoire de commande, kit de fonctionnement pour Marche ou Arrêt forcés à distance
Les Atouts de l'article:
Accessoire kit commande M/A à distance
Les Atouts de la gamme:
Accessoire kit commande M/A à distance
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Les Atouts de l'article:
Accessoire kit commande M/A à distance
Les Atouts de la gamme:
Accessoire kit commande M/A à distance
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


