Non retournable

Daikin - Accessoire de contrôle kit commande M/A à distance - EKRORO3

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 160 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - télécommande

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848874835

Réf. Sonepar

00121000531

Réf. Fournisseur

EKRORO3

Marque

Daikin

hauteur:

100 mm

largeur:

160 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

télécommande

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

170 mm

pays de fabrication:

BELGIQUE

Accessoire de commande, kit de fonctionnement pour Marche ou Arrêt forcés à distance

Les Atouts de l'article:

Kit marche/arrêt à distance, arrêt forcé

Les Atouts de la gamme:

Kit marche/arrêt à distance, arrêt forcé

Quelques mots du fabricant :

Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin