Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Daikin - Accessoire de contrôle platine de commande pour équipement tiers - KRP1B57

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire de contrôle platine de commande pour équipement tiers

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 70 mm

  • largeur - 130 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 140 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4906938608966

Réf. Sonepar

00121000285

Réf. Fournisseur

KRP1B57

Marque

Daikin

hauteur:

70 mm

largeur:

130 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

140 mm

Accessoire adaptateur câblage FXDQAdaptateur de câblage à quatre signaux de sortie

Les Atouts de l'article:

Accessoire adaptateur câblage FXDQAdaptateur de câblage à quatre signaux de sortie

Les Atouts de la gamme:

Accessoire adaptateur câblage FXDQAdaptateur de câblage à quatre signaux de sortie

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin