Daikin - Accessoire de contrôle platine de commande pour équipement tiers - KRP2A53

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 150 mm
largeur - 80 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4906938684045
Réf. Sonepar
00121003619
Réf. Fournisseur
KRP2A53
Marque
Daikin
hauteur:
150 mm
largeur:
80 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
200 mm
pays de fabrication:
JAPON
Accessoire de commande pour unité intérieure: Platine additionnelle pour interaction avec un équipement externe
Les Atouts de l'article:
Accessoire adaptateur commande VRV K
Les Atouts de la gamme:
Accessoire adaptateur commande VRV K
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Les Atouts de l'article:
Accessoire adaptateur commande VRV K
Les Atouts de la gamme:
Accessoire adaptateur commande VRV K
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
NoticePDF
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


