Daikin - Accessoire de contrôle pour VRV avec entrées digitales - DEC101A51

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 100 mm
largeur - 240 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 360 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848797189
Réf. Sonepar
00121000881
Réf. Fournisseur
DEC101A51
Marque
Daikin
hauteur:
100 mm
largeur:
240 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
360 mm
pays de fabrication:
JAPON
Accessoire de contrôle VRV / Module de contacts sortie digitale ou Digital Output (Dio)
Les Atouts de l'article:
Accessoire VRV / contacts sortie digitale (Dio)
Les Atouts de la gamme:
Accessoire VRV / contacts sortie digitale (Dio)
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Les Atouts de l'article:
Accessoire VRV / contacts sortie digitale (Dio)
Les Atouts de la gamme:
Accessoire VRV / contacts sortie digitale (Dio)
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


