Non retournable

Daikin - Accessoire de contrôle pour VRV vers système tiers - DCS302A52-9

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire de contrôle pour VRV vers système tiers

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 70 mm

  • largeur - 190 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 140 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848797066

Réf. Sonepar

00121004265

Réf. Fournisseur

DCS302A52-9

Marque

Daikin

hauteur:

70 mm

largeur:

190 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

140 mm

pays de fabrication:

JAPON

Option compatible avec Intelligent Touch Manager - Carte permettant un affichage unifié de type fonctionnement/dysfonctionnement et une commande unifiée de type MARCHE/ARRÊT vers un système GTB

Les Atouts de l'article:

Accessoire VRV carte adaptation GTC

Les Atouts de la gamme:

Accessoire VRV carte adaptation GTC

Quelques mots du fabricant :

Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin