Non retournable

Daikin - Accessoire de contrôle sonde déportée dans l'ambiance - KRCS01-6B

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 300 mm

  • largeur - 30 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 230 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848676989

Réf. Sonepar

00121867698

Réf. Fournisseur

KRCS01-6B

Marque

Daikin

hauteur:

300 mm

largeur:

30 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

230 mm

pays de fabrication:

JAPON

Accessoire pour unité intérieure de type cassette 600*600 et unité gainées: Sonde filaire déportée dans l'ambiance

Quelques mots du fabricant :

Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin