Non retournable

Daikin - Accessoire de contrôle sonde déportée infrarouge - K.RSS

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 14 mm

  • largeur - 160 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 250 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848050451

Réf. Sonepar

00121002151

Réf. Fournisseur

K.RSS

Marque

Daikin

hauteur:

14 mm

largeur:

160 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

250 mm

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Accessoire de commande pour unité intérieure: Accessoire sonde de température avec communication radio sans fil

Les Atouts de l'article:

Accessoire sonde radio

Les Atouts de la gamme:

Accessoire sonde radio

Quelques mots du fabricant :

Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin