Daikin - Accessoire de contrôle système VRV pour communication avec BACnet - DAM411B51

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 50 mm
largeur - 220 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 280 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4906938892419
Réf. Sonepar
00121000863
Réf. Fournisseur
DAM411B51
Marque
Daikin
hauteur:
50 mm
largeur:
220 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
280 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire adaptateur VRV BACnet - D Iii Net
Les Atouts de la gamme:
Accessoire adaptateur VRV BACnet - D Iii Net
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


