Daikin - Accessoire de contrôle VRV abaissement de puissance - DTA104A62-9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 145 mm
largeur - 65 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 150 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848797028
Réf. Sonepar
00121004266
Réf. Fournisseur
DTA104A62-9
Marque
Daikin
hauteur:
145 mm
largeur:
65 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
150 mm
Accessoire de contrôle pour système VRV, platine pour assurer la réduction de la puissance
Les Atouts de l'article:
Adaptateur de contrôle externe
Les Atouts de la gamme:
Adaptateur de contrôle externe
Les Atouts de l'article:
Adaptateur de contrôle externe
Les Atouts de la gamme:
Adaptateur de contrôle externe
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


