Daikin - Accessoire de contrôle VRV Multi locataires - DTA114A61

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 100 mm
largeur - 130 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 170 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4906938899036
Réf. Sonepar
00121000892
Réf. Fournisseur
DTA114A61
Marque
Daikin
hauteur:
100 mm
largeur:
130 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
170 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire adaptateur VRV platine multi locataires
Les Atouts de la gamme:
Accessoire adaptateur VRV platine multi locataires
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


