Non retournable

Daikin - Accessoire de qualité d'air, mesure niveau de C02 pour unités VAM - BRYMA200

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 130 mm

  • largeur - 120 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 65 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848252299

Réf. Sonepar

00121825229

Réf. Fournisseur

BRYMA200

Marque

Daikin

hauteur:

130 mm

largeur:

120 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

65 mm

pays de fabrication:

JAPON

Accessoire VRV permet de détecter les émissions de CO2 et d'éviter la sur-ventilation

Les Atouts de l'article:

Empêche la sur-ventilation Se combine avec VAM et Modular L Smart Assure des niveaux de CO2 confortables

Les Atouts de la gamme:

Empêche la sur-ventilation Se combine avec VAM et Modular L Smart Assure des niveaux de CO2 confortables

Quelques mots du fabricant :

Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin