Non retournable

Daikin - Accessoire entretoise panneaux FXZQ - FFA - KDBQ44B60

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire entretoise panneaux FXZQ - FFA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 43 mm

  • largeur - 700 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 700 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4906938608997

Réf. Sonepar

00121001662

Réf. Fournisseur

KDBQ44B60

Marque

Daikin

hauteur:

43 mm

largeur:

700 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

700 mm

pays de fabrication:

JAPON

Accessoire pour unité intérieure de type cassette 600x600 Sky-air ou VRV: Entroise de façade

Les Atouts de l'article:

Accessoire adaptateur entretoise panneau FXZQ

Les Atouts de la gamme:

Accessoire adaptateur entretoise panneau FXZQ

Quelques mots du fabricant :

Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin