Daikin - Accessoire façade pour cassette 1 voie de soufflage - BYK71F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 110 mm
largeur - 1500 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 880 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4906938841974
Réf. Sonepar
00121000516
Réf. Fournisseur
BYK71F
Marque
Daikin
hauteur:
110 mm
largeur:
1500 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
880 mm
pays de fabrication:
THAILANDE
Accessoire / façade pour unités intérieures de type cassette à 1 voie de soufflage gamme FXKQ
Les Atouts de l'article:
Accessoire / façade FXKQ 63
Les Atouts de la gamme:
Accessoire / façade FXKQ 63
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Les Atouts de l'article:
Accessoire / façade FXKQ 63
Les Atouts de la gamme:
Accessoire / façade FXKQ 63
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


