Non retournable

Daikin - Accessoire façade pour cassette 2 voies FXCQ-A - BYBCQ125H

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire façade pour cassette 2 voies FXCQ-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 140 mm

  • largeur - 1820 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 780 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848213009

Réf. Sonepar

00121002357

Réf. Fournisseur

BYBCQ125H

Marque

Daikin

hauteur:

140 mm

largeur:

1820 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

780 mm

pays de fabrication:

THAILANDE

Accessoire VRV / façade pour unité intérieure type cassette deux voies FXCQ80-125A

Les Atouts de l'article:

Accessoire VRV / façade FXCQ80-125A

Les Atouts de la gamme:

Accessoire VRV / façade FXCQ80-125A

Quelques mots du fabricant :

Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin